サーマルリレー Sirius Classicシリーズ Siemens

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モーター定格電流:50 → 200 A 、 コンタクトの定格電流:315 A 、 極の設定:3P 、 範囲:Sirius Classic 、 コンタクトの定格電圧:1 kV ac 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:3RB2 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:90 kW 、 リセット方法:Automatic, Manual 、 幅:119mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 SIRIUS 3RN10 00 // 62サーミスタモータ保護リレー. 3RN10 00: 小型、低価格のユニット、LEDトリップインジケータ及び切換コンタクト1個付き、センサが冷却すると、自動的にリセット、制御と信号の電圧は同じ電位である必要あり、3つの電圧オプション - 24 V dc、110 V ac又は230 V ac 3RN10 10: 1個のN/O及び1個のN/C コンタクト付き標準ユニット、2個の「トリップ」及び「準備完了」LED、多電圧24 → 240 V ac/dcに対応 3RN10 13: 2個の切換コンタクト付き多機能ユニット、オープン回路又は短絡を検出するセンサ、自動又は手動リセットオプションを搭載、多電圧24 → 240 V ac/dcに対応 3RN10 22: アラーム条件とトリップ条件を監視する2個のセンサ、アラーム時に1個のN/Oコンタクトを操作、トリップ時に追加の切換コンタクトを操作、多電圧24 → 240 V ac/dcに対応 3RN10 62: マルチセンサ評価リレー、最高6個のPTCセンサを監視可能、いずれかのセンサが過熱状態になると、出力コンタクト(1個のN/O + 1個のN/C)を操作、多電圧24 → 240 V ac/dcに対応 3RB10 65 ソリッドステートリレー、定格電流200 A. 3RN1シリーズのサーミスタリレーは過熱保護デバイス製品で、外部PTCサーミスタと併用して、電気駆動装置、トランス、及びその他の重要なコンポーネント(ベアリングなど)の温度監視を行います。 3RN1シリーズ製品はクローズドサーキット電流の原理で動作するため、ワイヤが破損しても自己監視を行います。 3RN10 62を除くすべての機器が22.5 mm幅です。 3RN10 63は45 mm幅です。 注文コード49151236 品番3RB2056-1FC2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は仕様など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様モーター定格電流:50 → 200 A 、 コンタクトの定格電流:315 A 、 極の設定:3P 、 範囲:Sirius Classic 、 コンタクトの定格電圧:1 kV ac 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:3RB2 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:90 kW 、 リセット方法:Automatic, Manual 、 幅:119mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 SIRIUS 3RN10 00 // 62サーミスタモータ保護リレー. 3RN10 00: 小型、低価格のユニット、LEDトリップインジケータ及び切換コンタクト1個付き、センサが冷却すると、自動的にリセット、制御と信号の電圧は同じ電位である必要あり、3つの電圧オプション - 24 V dc、110 V ac又は230 V ac 3RN10 10: 1個のN/O及び1個のN/C コンタクト付き標準ユニット、2個の「トリップ」及び「準備完了」LED、多電圧24 → 240 V ac/dcに対応 3RN10 13: 2個の切換コンタクト付き多機能ユニット、オープン回路又は短絡を検出するセンサ、自動又は手動リセットオプションを搭載、多電圧24 → 240 V ac/dcに対応 3RN10 22: アラーム条件とトリップ条件を監視する2個のセンサ、アラーム時に1個のN/Oコンタクトを操作、トリップ時に追加の切換コンタクトを操作、多電圧24 → 240 V ac/dcに対応 3RN10 62: マルチセンサ評価リレー、最高6個のPTCセンサを監視可能、いずれかのセンサが過熱状態になると、出力コンタクト(1個のN/O + 1個のN/C)を操作、多電圧24 → 240 V ac/dcに対応 3RB10 65 ソリッドステートリレー、定格電流200 A. 3RN1シリーズのサーミスタリレーは過熱保護デバイス製品で、外部PTCサーミスタと併用して、電気駆動装置、トランス、及びその他の重要なコンポーネント(ベアリングなど)の温度監視を行います。 3RN1シリーズ製品はクローズドサーキット電流の原理で動作するため、ワイヤが破損しても自己監視を行います。 3RN10 62を除くすべての機器が22.5 mm幅です。 3RN10 63は45 mm幅です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする