3RU1116-0AB0 サーマルリレー Sirius Classicシリーズ Siemens SIEMENS 49151333

サーマルリレー Sirius Classicシリーズ Siemens

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モーター定格電流:0.11 → 0.16 A 、 コンタクトの定格電流:160 mA 、 極の設定:3P 、 範囲:Sirius Classic 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:直接接触器 、 シリーズ:3RU 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:0.04 kW 、 リセット方法:自動、手動 、 幅:45mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 IEC947、VDE0990、EN60947. UL、CSA. 過負荷リレーの幅及び高さの計測値は、使用している接触器に依存します。. 過負荷リレー - 3RU11シリーズ. トリップクラス10 コイル及び補助接点繰り返し端末 トリップ障害表示 手動 / 自動リセット 単相差動保護 温度補償型トリップ: -20 → +60 ℃ 注文コード49151333 品番3RU1116-0AB0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様モーター定格電流:0.11 → 0.16 A 、 コンタクトの定格電流:160 mA 、 極の設定:3P 、 範囲:Sirius Classic 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:直接接触器 、 シリーズ:3RU 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:0.04 kW 、 リセット方法:自動、手動 、 幅:45mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 IEC947、VDE0990、EN60947. UL、CSA. 過負荷リレーの幅及び高さの計測値は、使用している接触器に依存します。. 過負荷リレー - 3RU11シリーズ. トリップクラス10 コイル及び補助接点繰り返し端末 トリップ障害表示 手動 / 自動リセット 単相差動保護 温度補償型トリップ: -20 → +60 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする