内容量1個
仕様モーター定格電流:0.14 → 0.2 A 、 コンタクトの定格電流:200 mA 、 極の設定:3P 、 範囲:Sirius Classic 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:直接接触器 、 シリーズ:3RU 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:0.06 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:45mm 、 動作温度範囲:-20 → +70 ℃ 、 IEC947、VDE0990、EN60947. UL、CSA. 過負荷リレーの幅及び高さの計測値は、使用している接触器に依存します。. 過負荷リレー - 3RU11シリーズ. トリップクラス10 コイル及び補助接点繰り返し端末 トリップ障害表示 手動 / 自動リセット 単相差動保護 温度補償型トリップ: -20 → +60 ℃
注文コード49151349
品番3RU1116-0BB0