3RU1116-1GC1 サーマルリレー Sirius Classicシリーズ Siemens SIEMENS 49151507

サーマルリレー Sirius Classicシリーズ Siemens

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モーター定格電流:4.5 → 6.3 A 、 コンタクトの定格電流:6.3 A 、 極の設定:3P 、 範囲:Sirius Classic 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:直接接触器 、 シリーズ:3RU 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:2.2 kW 、 リセット方法:自動、手動 、 幅:45mm 、 動作温度範囲:-20 → +70 ℃ 、 Sirius 3Rコンポーネントのほとんどは、ケージクランプ接続を利用できます。 サイズS00製品の場合、定格5.5 kW までは、電源接続及び制御回路接続の両方に利用できます。 それより定格の高い製品の場合、ケージクランプは、動作コイルや補助接点などの制御配線接続に利用できます。. 過負荷リレー - 3RUシリーズ. サイズ00 寸法: H92 mm x W45 mm x D110 mm 定格3 → 5.5 kWの接触器向け 手動 / 自動リセット 注文コード49151507 品番3RU1116-1GC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様モーター定格電流:4.5 → 6.3 A 、 コンタクトの定格電流:6.3 A 、 極の設定:3P 、 範囲:Sirius Classic 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:直接接触器 、 シリーズ:3RU 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:2.2 kW 、 リセット方法:自動、手動 、 幅:45mm 、 動作温度範囲:-20 → +70 ℃ 、 Sirius 3Rコンポーネントのほとんどは、ケージクランプ接続を利用できます。 サイズS00製品の場合、定格5.5 kW までは、電源接続及び制御回路接続の両方に利用できます。 それより定格の高い製品の場合、ケージクランプは、動作コイルや補助接点などの制御配線接続に利用できます。. 過負荷リレー - 3RUシリーズ. サイズ00 寸法: H92 mm x W45 mm x D110 mm 定格3 → 5.5 kWの接触器向け 手動 / 自動リセット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする