SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
サーマルリレー Sirius Classicシリーズ Siemens
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
範囲:Sirius Classic●電源電圧:110 → 127 V ac/dc●シリーズ:3RU●許容入力:70 W●リセット方法:Remote●長さ:97mm●電気的リセット
注文コード
49151586
品番
3RU1900-2AF71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
範囲:Sirius Classic●電源電圧:110 → 127 V ac/dc●シリーズ:3RU●許容入力:70 W●リセット方法:Remote●長さ:97mm●電気的リセット
RoHS指令(10物質対応)
対応