内容量1個仕様制御電圧:24 → 240 V ac/dc 、 範囲:Sirius Innovation 、 電源電圧:24 → 240 V ac/dc 、 シリーズ:3RA 、 通常の状態の構成:2NO 、 補助接点の数:2 、 許容入力:5.5 kW 、 リセット方法:Manual 、 幅:45mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリ注文コード49151629品番3RA2816-0EW20