サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モーター定格電流:1.6 → 16 A 、 コンタクトの定格電流:16 A 、 極の設定:SP 、 範囲:Sirius Innovation 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 シリーズ:3RR 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:1 、 許容入力:2.5 W 、 リセット方法:Automatic, Manual 、 幅:45mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 監視リレー - 3RRシリーズ. SIRIUS 3RR21 / 3RR22電流監視リレーは、モータや他の負荷の負荷監視に適しています。 これらのリレーは、2相又は3相で、オーバーシュート又はアンダーシュートの設定しきい値に対するAC電流のrms値を監視します。. 3RT2接触器に取り付け可能な監視リレー 接触器サイズS00又はS0に対応 アナログ又はデジタル調整可能 電流オーバーシュート / アンダーシュート、相故障、断線、相順故障、電流ブロッキング、電流警告 / アラームの監視用アラーム及び警告に対応 ねじ接続 / スプリングクランプ SPCO出力コンタクト 注文コード49151674 品番3RR2241-1FA30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様など89種類から選べます 他の種類を見る
仕様モーター定格電流:1.6 → 16 A 、 コンタクトの定格電流:16 A 、 極の設定:SP 、 範囲:Sirius Innovation 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 シリーズ:3RR 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:1 、 許容入力:2.5 W 、 リセット方法:Automatic, Manual 、 幅:45mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 監視リレー - 3RRシリーズ. SIRIUS 3RR21 / 3RR22電流監視リレーは、モータや他の負荷の負荷監視に適しています。 これらのリレーは、2相又は3相で、オーバーシュート又はアンダーシュートの設定しきい値に対するAC電流のrms値を監視します。. 3RT2接触器に取り付け可能な監視リレー 接触器サイズS00又はS0に対応 アナログ又はデジタル調整可能 電流オーバーシュート / アンダーシュート、相故障、断線、相順故障、電流ブロッキング、電流警告 / アラームの監視用アラーム及び警告に対応 ねじ接続 / スプリングクランプ SPCO出力コンタクト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする