内容量1個
仕様モーター定格電流:11 、 制御電圧:24 dc コンタクトの定格電流:10 、 極の設定:3P 範囲:Sirius Innovation コンタクトの定格電圧:690 ac 取付けスタイル:DINレール取り付け シリーズ:3RT2 通常の状態の構成:3NO 補助接点の数:1 許容入力:1.2 、 ターミナルタイプ:ねじ 幅:73mm 動作温度範囲:-25 +60 、 CE、UL、CSA、CCC. ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。. 接触器 3RT2シリーズ. 耐気候性のある3RT2コンタクタは、世界各国での使用に最適であることがテスト済みです。S00〜S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。. サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 スプリングクランプ インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧690 実損失動力4 Wのみ DIN 40719(IEC 204-2に拡張可能)及びIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
注文コード49151717
品番3RT2017-1HB42