内容量1個
仕様モーター定格電流:17 → 25 A 、 コンタクトの定格電流:25 A 、 範囲:TeSys D 、 コンタクトの定格電圧:1 kV ac 、 取付けスタイル:DIN Rail Mount, Plate 、 シリーズ:LRD3 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 ターミナルタイプ:Screw 、 幅:55mm 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 UL、CSA. 3極熱的過負荷リレー. モータの過負荷、欠相、長い起動時間、長いストール時間からAC回路を保護するように設計された3極熱的過負荷リレーです。. 調節可能なリレー設定ダイヤル テストボタン 停止ボタン 手動 / 自動リセット トリップインジケータ シーリング可能なカバー 1 N/O及び1 N/Cの補助コンタクト 3極接触器の下に直接取り付け、又はDINレールに個別に取り付け可能 絶縁電圧600 V、耐電圧6 kV
注文コード49152539
品番LRD325