シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
モーター定格電流:37 → 50 A 、 コンタクトの定格電流:20 A 、 範囲:TeSys 、 コンタクトの定格電圧:1 kV ac 、 シリーズ:D 、 ターミナルタイプ:Screw 、 幅:55mm 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 Everlink熱保護3極リレー. ヒューズ及びGV2L又はGV3L磁気回路ブレーカ用のリレーです。 AC / DC電流に最適
注文コード
49152584
品番
LRD350L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モーター定格電流:37 → 50 A 、 コンタクトの定格電流:20 A 、 範囲:TeSys 、 コンタクトの定格電圧:1 kV ac 、 シリーズ:D 、 ターミナルタイプ:Screw 、 幅:55mm 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 Everlink熱保護3極リレー. ヒューズ及びGV2L又はGV3L磁気回路ブレーカ用のリレーです。 AC / DC電流に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応