サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モーター定格電流:0.54 → 0.8 A 、 制御電圧:250 V dc、690 V ac 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 極の設定:3P 、 範囲:TeSys 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:直接接触器 、 シリーズ:LR2K 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:100 W 、 リセット方法:自動、手動 、 深さ:65mm 、 動作温度範囲:-20→ +55 ℃ 、 IEC947、BS4941、VDE0660、NFC63-650. CSA、UL、DEMKO、NEMKO、SEMKO、FIMKO、PTB. 熱的過負荷リレー. 相障害感応性 テストボタン トリップ-障害表示 手動又は自動リセット機能 温度補償型トリップ: -20 → +55 ℃ 注文コード49152654 品番LR2K0305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など47種類から選べます 他の種類を見る
仕様モーター定格電流:0.54 → 0.8 A 、 制御電圧:250 V dc、690 V ac 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 極の設定:3P 、 範囲:TeSys 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:直接接触器 、 シリーズ:LR2K 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:100 W 、 リセット方法:自動、手動 、 深さ:65mm 、 動作温度範囲:-20→ +55 ℃ 、 IEC947、BS4941、VDE0660、NFC63-650. CSA、UL、DEMKO、NEMKO、SEMKO、FIMKO、PTB. 熱的過負荷リレー. 相障害感応性 テストボタン トリップ-障害表示 手動又は自動リセット機能 温度補償型トリップ: -20 → +55 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする