内容量1個
仕様モーター定格電流:10 → 14 A 、 制御電圧:250 V dc, 690 V ac 、 コンタクトの定格電流:14 A 、 極の設定:3P 、 範囲:TeSys 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:LR2K 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:100 W 、 リセット方法:Automatic, Manual 、 幅:45mm 、 動作温度範囲:-20 → +55 ℃ 、 IEC947、BS4941、VDE0660、NFC63-650. CSA、UL、DEMKO、NEMKO、SEMKO、FIMKO、PTB. 熱的過負荷リレー. 相障害感応性 テストボタン トリップ-障害表示 手動又は自動リセット機能 温度補償型トリップ: -20 → +55 ℃
注文コード49152688
品番LR2K0321