内容量1個
仕様モーター定格電流:12 → 16 A 、 制御電圧:250 V dc、690 V ac 、 コンタクトの定格電流:16 A 、 範囲:TeSys 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:クリップオン 、 電源電圧:250 V dc、690 V ac 、 シリーズ:LR2K 、 通常の状態の構成:NO / NC 、 補助接点の数:2 、 リセット方法:自動、手動 、 幅:45mm 、 動作温度範囲:-20 → +55 ℃ 、 IEC947、BS4941、VDE0660、NFC63-650. CSA、UL、DEMKO、NEMKO、SEMKO、FIMKO、PTB. 熱的過負荷リレー. 相障害感応性 テストボタン トリップ-障害表示 手動又は自動リセット機能 温度補償型トリップ: -20 → +55 ℃
注文コード49152697
品番LR2K0322