曜日別特売
LR97D015F7 サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック 49152749

サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様モーター定格電流:0.3 → 1.5 A 、 コンタクトの定格電流:1.5 A 、 範囲:TeSys 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 電源電圧:100 → 120 V ac 、 シリーズ:LR97 D 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:55 W 、 リセット方法:Automatic, Manual 、 幅:45mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 電流範囲(A)は、リレー設定範囲を表します。トリップ感度を考慮するため、使用可能な電流範囲は、提示されている最大値未満になります。具体的な製品情報については、メーカーのデータシートを参照してください。. LR97 D電子過電流リレー. 機械類が、始動困難、ジャミング、高抵抗性トルク / 高慣性、機械的故障などの影響を受けるおそれがある場合の機械の保護要件に最適 1 N/O及び1 N/Cコンタクト LED状態表示: 電圧、始動、定常状態、過負荷、トリップ 監視対象のトリップ状態: 過電流、ロータロック、相故障(L1、L2、L3) 手動又は自動リセット H 64.5 mm x W 45 mm x D 67.5 mm注文コード49152749品番LR97D015F7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様モーター定格電流:0.3 → 1.5 A 、 コンタクトの定格電流:1.5 A 、 範囲:TeSys 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 電源電圧:100 → 120 V ac 、 シリーズ:LR97 D 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:55 W 、 リセット方法:Automatic, Manual 、 幅:45mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 電流範囲(A)は、リレー設定範囲を表します。トリップ感度を考慮するため、使用可能な電流範囲は、提示されている最大値未満になります。具体的な製品情報については、メーカーのデータシートを参照してください。. LR97 D電子過電流リレー. 機械類が、始動困難、ジャミング、高抵抗性トルク / 高慣性、機械的故障などの影響を受けるおそれがある場合の機械の保護要件に最適 1 N/O及び1 N/Cコンタクト LED状態表示: 電圧、始動、定常状態、過負荷、トリップ 監視対象のトリップ状態: 過電流、ロータロック、相故障(L1、L2、L3) 手動又は自動リセット H 64.5 mm x W 45 mm x D 67.5 mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする