内容量1個仕様モーター定格電流:1.2 → 7 A 、 コンタクトの定格電流:7 A 、 範囲:TeSys 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 電源電圧:100 → 120 V ac 、 シリーズ:LR97 D 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:55 W 、 リセット方法:Automatic, Manual 、 幅:45mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 電流範囲(A)は、リレー設定範囲を表します。トリップ感度を考慮するため、使用可能な電流範囲は、提示されている最大値未満になります。具体的な製品情報については、メーカーのデータシートを参照してください。. LR97 D電子過電流リレー. 機械類が、始動困難、ジャミング、高抵抗性トルク / 高慣性、機械的故障などの影響を受けるおそれがある場合の機械の保護要件に最適 1 N/O及び1 N/Cコンタクト LED状態表示: 電圧、始動、定常状態、過負荷、トリップ 監視対象のトリップ状態: 過電流、ロータロック、相故障(L1、L2、L3) 手動又は自動リセット H 64.5 mm x W 45 mm x D 67.5 mm注文コード49152776品番LR97D07F7