サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モーター定格電流:90 → 150 A 、 制御電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:105 A 、 範囲:TeSys 、 コンタクトの定格電圧:440 V ac 、 取付けスタイル:直接接触器 、 電源電圧:17 → 32 V dc 、 シリーズ:LR9D 、 許容入力:59 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:120mm 、 動作温度範囲:-20 → +55 ℃ 、 d2制御機器製品は、メーカーにて生産終了が決定しています。 修理又は保守用にのみ注文してください。 新しい用途向けの代替製品は、TeSys製品から選択してください。. 電子過負荷リレー. 59 kW及び80 kW d2接触器とともに使用 機械式リセット トリップクラス10 A 注文コード49152794 品番LR9D5369
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は仕様など47種類から選べます 他の種類を見る
仕様モーター定格電流:90 → 150 A 、 制御電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:105 A 、 範囲:TeSys 、 コンタクトの定格電圧:440 V ac 、 取付けスタイル:直接接触器 、 電源電圧:17 → 32 V dc 、 シリーズ:LR9D 、 許容入力:59 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:120mm 、 動作温度範囲:-20 → +55 ℃ 、 d2制御機器製品は、メーカーにて生産終了が決定しています。 修理又は保守用にのみ注文してください。 新しい用途向けの代替製品は、TeSys製品から選択してください。. 電子過負荷リレー. 59 kW及び80 kW d2接触器とともに使用 機械式リセット トリップクラス10 A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする