内容量1個
仕様モーター定格電流:48 → 80 A 、 コンタクトの定格電流:630 A 、 範囲:TeSys 、 コンタクトの定格電圧:1 kV ac 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 電源電圧:24 V dc 、 シリーズ:LR9F 、 許容入力:100 W 、 リセット方法:Manual 、 幅:96mm 、 動作温度範囲:-20 → +70 ℃ 、 LR9-Fシリーズ熱保護リレー. 差動 / 補償式熱保護熱保護リレー 補償リレー: トリガ表示あり、AC対応、直付け又は接触器と離して取り付け クラス10又は10 A 直付け又は接触器と離して取り付け 三相又は単相回路の保護 アラーム機能でトリガを予期
注文コード49152837
品番LR9F5363