内容量1個
仕様モーター定格電流:90 → 150 A 、 コンタクトの定格電流:630 A 、 極の設定:3P 、 範囲:TeSys 、 コンタクトの定格電圧:1 kV ac 、 取付けスタイル:直接接触器 、 電源電圧:24 V dc 、 シリーズ:LR9F 、 許容入力:100W 、 リセット方法:手動 、 幅:96mm 、 動作温度範囲:-20→ +70 ℃ 、 過負荷リレー. 1、3、4極F製品接触器の下に直接取り付け クラス10定格電流(EN60947-4-1に適合) 適合する接触器については、代表品番 ; 827-142 827-142 、 ; 827-164 827-164 、 ; 827-158 827-158 を参照
注文コード49152855
品番LR9F5369