サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モーター定格電流:0.1 → 0.16 A 、 コンタクトの定格電流:160 mA 、 極の設定:3P 、 範囲:TeSys 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:LRD0 、 リセット方法:Automatic, Manual 、 幅:45mm 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 TeSys熱保護3極リレー. モータ保護用のTeSysサーマルリレー製品 補償(自動又は手動リセット、トリガーディスプレイ付) テスト機能を装備 TeSysシリーズのLC1タイプ接触器に装着 LRD01 → LRD35用の古い接触器に直接取り付けないタイプ(パネルを追加) 先行配線キットとDINレール用のアセンブリサポートを使用可能 注文コード49152889 品番LRD01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など47種類から選べます 他の種類を見る
仕様モーター定格電流:0.1 → 0.16 A 、 コンタクトの定格電流:160 mA 、 極の設定:3P 、 範囲:TeSys 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:LRD0 、 リセット方法:Automatic, Manual 、 幅:45mm 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 TeSys熱保護3極リレー. モータ保護用のTeSysサーマルリレー製品 補償(自動又は手動リセット、トリガーディスプレイ付) テスト機能を装備 TeSysシリーズのLC1タイプ接触器に装着 LRD01 → LRD35用の古い接触器に直接取り付けないタイプ(パネルを追加) 先行配線キットとDINレール用のアセンブリサポートを使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする