サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モーター定格電流:7→ 10 A 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 極の設定:3P 、 範囲:TeSys 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:直接接触器 、 シリーズ:LRD1 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 リセット方法:自動、手動 、 幅:45mm 、 動作温度範囲:-20→ +60 ℃ 、 過負荷リレー. リレーの電源には、AC、DCのどちらも使用できます。 1 x NO及び1 x NCコンタクト。 トリップ障害表示。 手動又は自動リセットボタン。 詳細については、「Telemecanique TeSys D製品用接触器 / アクセサリ」を参照してください。. トリップクラス10 A 注文コード49152959 品番LRD14
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など47種類から選べます 他の種類を見る
仕様モーター定格電流:7→ 10 A 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 極の設定:3P 、 範囲:TeSys 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:直接接触器 、 シリーズ:LRD1 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 リセット方法:自動、手動 、 幅:45mm 、 動作温度範囲:-20→ +60 ℃ 、 過負荷リレー. リレーの電源には、AC、DCのどちらも使用できます。 1 x NO及び1 x NCコンタクト。 トリップ障害表示。 手動又は自動リセットボタン。 詳細については、「Telemecanique TeSys D製品用接触器 / アクセサリ」を参照してください。. トリップクラス10 A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする