内容量1個
仕様制御電圧:24 → 48 V ac 、 範囲:TeSys 、 コンタクトの定格電圧:250 V ac 、 シリーズ:LT3S 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:100 VA 、 リセット方法:手動 、 深さ:100mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 Schneider Electric LT3-Sシリーズ. PTCサーミスタプローブを備えたすべてのモータで使用できます。 定格動作値を超過しないように巻線温度をモニタし、早期老化の原因となりがちな障害から保護します。 表面温度のモニタにも使用できます。. 自動又は手動リセット リモートリセット 電源がオフに切り替えられた故障ストレージ 障害表示 テスト機能
注文コード49153013
品番LT3SM00E