曜日別特売
LT3SA00ED サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック 49153029

サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様制御電圧:24 → 48 V dc 、 範囲:TeSys 、 コンタクトの定格電圧:250 V ac 、 シリーズ:LT3S 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:100 VA 、 リセット方法:自動 、 幅:22.5mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 Schneider Electric LT3-Sシリーズ. PTCサーミスタプローブを備えたすべてのモータで使用できます。 定格動作値を超過しないように巻線温度をモニタし、早期老化の原因となりがちな障害から保護します。 表面温度のモニタにも使用できます。. 自動又は手動リセット リモートリセット 電源がオフに切り替えられた故障ストレージ 障害表示 テスト機能注文コード49153029品番LT3SA00ED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様制御電圧:24 → 48 V dc 、 範囲:TeSys 、 コンタクトの定格電圧:250 V ac 、 シリーズ:LT3S 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:100 VA 、 リセット方法:自動 、 幅:22.5mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 Schneider Electric LT3-Sシリーズ. PTCサーミスタプローブを備えたすべてのモータで使用できます。 定格動作値を超過しないように巻線温度をモニタし、早期老化の原因となりがちな障害から保護します。 表面温度のモニタにも使用できます。. 自動又は手動リセット リモートリセット 電源がオフに切り替えられた故障ストレージ 障害表示 テスト機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする