※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SADS-M10-40-LC SAD-LC スクリューアダプタ(左ねじタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49153133 SADS-M10-40-LC SAD-LC スクリューアダプタ(左ねじタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49153133 SADS-M10-40-LC SAD-LC スクリューアダプタ(左ねじタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49153133

SAD-LC スクリューアダプタ(左ねじタイプ)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)40 注文コード49153133 品番SADS-M10-40-LC
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は寸法L1など74種類から選べます 他の種類を見る
タイプステンレス 寸法L1(mm)40 寸法D(mm)16 寸法t(mm)0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49153291
2022-11-11
用途:
自動車整備時

オプション品を付けるのに左ネジ→右ネジ変換用に購入しました。
予想以上に上手く取り付けできました。一つだけ、増し締め用に六角穴か何か空いていると
良かったと思います。

対象商品:
49153325
2020-10-14
用途:
右ネジを左ネジに変換

必要な長さの、左ネジの寸切りボルトが簡単にできるので、便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3029:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする