※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SADS-M10-M12-40-SD SAD-SD スクリューアダプタ(ねじ径変更タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49154935 SADS-M10-M12-40-SD SAD-SD スクリューアダプタ(ねじ径変更タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49154935 SADS-M10-M12-40-SD SAD-SD スクリューアダプタ(ねじ径変更タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49154935

SAD-SD スクリューアダプタ(ねじ径変更タイプ)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 MM10 寸法L1(mm)40 注文コード49154935 品番SADS-M10-M12-40-SD
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品はM・寸法L1など138種類から選べます 他の種類を見る
タイプステンレス 寸法L1(mm)40 寸法D(mm)16 寸法t(mm)0.8 MM10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49155136
2022-01-26
用途:
レスポールタイプギター ブリッジポストをTOMからABR-1へ
その他業種

アンカー側がM5でABR-1側がM4で、本品でコンバージョンポストの代用としてみた。
M5側の長さがプラス10mm欲しいところではあったが、Cクリップでねじ込みストッパーになるので、簡単に固定可能。
音の鳴りもなかなか良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
49155565
2021-05-06
用途:
正規部品以外の流用時
自動車・二輪車・自転車関連業

こんな物があったらいいながあった!
これはなかなか作れませんねぇ

対象商品:
49155321
2020-12-08
用途:
DIY
卸売・小売業

M6をM5に変換できて助かりました。面取りもきれいで問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2813:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする