※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SAK アジャストボルト用ブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49155583
品番
SAK-10-15-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
タイプ
SAK-A
寸法H(mm)
15
寸法C(mm)
14
寸法W(mm)
50
寸法P(mm)
32
寸法H1(mm)
10
寸法R(mm)
9