※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SAK アジャストボルト用ブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49155635
品番
SAK-12-B
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
タイプ
SAK-B
寸法H(mm)
40
寸法W(mm)
65
寸法P(mm)
40
寸法d1(mm)
11.5
寸法H1(mm)
11
寸法H2(mm)
12