※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SAK アジャストボルト用ブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49155714
品番
SAK-8-B
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
タイプ
SAK-B
寸法H(mm)
25
寸法W(mm)
38
寸法P(mm)
26
寸法d1(mm)
7
寸法H1(mm)
8
寸法H2(mm)
6