SCB-F・SCBS-F クランピングボルト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法m(mm)M12 注文コード49156301 品番SCB-M12-30-F
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は509円となります。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は寸法mなど62種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)12 寸法l2(mm)5 寸法m(mm)M12 寸法d(mm)7.2 寸法D(mm)10 D8.5 寸法D1(mm)18 質量(g)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49156807
2019-01-11
用途:
バイクのブレーキレバーに使用

ブレーキの“マスター押しボルト”として装着。 接触が点から面になりタッチが改善されたた。 先端ボールの動きも滑らかで信頼できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1878:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする