※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SCB-F・SCBS-F クランピングボルト
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M4
注文コード
49156405
品番
SCB-M4-25-F
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は349円となります。
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
寸法m
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
4
寸法l2(mm)
2.1
寸法m(mm)
M4
寸法d(mm)
2
寸法D(mm)
3
D
2.5
寸法D1(mm)
7
質量(g)
2.5