NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SCB-F・SCBS-F クランピングボルト
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M16
注文コード
49156642
品番
SCBS-M16-40-F
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法m
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
16
寸法l2(mm)
6
寸法m(mm)
M16
寸法d(mm)
10.7
寸法D(mm)
14
D
12
寸法D1(mm)
24
質量(g)
91