※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M16
材質
スティール
注文コード
49156965
品番
SCB-M16-60-FB
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・材質
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
122
寸法L1(mm)
16
寸法l2(mm)
6
寸法m(mm)
M16
材質
スティール
寸法d(mm)
10.7
寸法D(mm)
14
D
12
寸法D1(mm)
24