サーミスタ Murata NTC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様シリーズ:NCP 、 温度係数のタイプ:NTC 、 抵抗@ 25℃:4.7kΩ 、 許容差:±5% 、 アプリケーション:測定 、 パッケージ/ケース:0402 、 最大定格電力:100mW 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 NTCサーミスタSMD 0402 - NCP15Xシリーズ. 負の温度係数のサーミスタ 高精度のベータレポート及び抵抗器 優れた長期安定性 ニッケルバリア電極 リフローはんだ付けに対応 用途: 温度センサ、トランジスタ温度補償、集積回路、発振回路、通信 注文コード49156994 品番NCP15XW472J03RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥441
販売価格(税別)
401
この商品は仕様・内容量128種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:NCP 、 温度係数のタイプ:NTC 、 抵抗@ 25℃:4.7kΩ 、 許容差:±5% 、 アプリケーション:測定 、 パッケージ/ケース:0402 、 最大定格電力:100mW 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 NTCサーミスタSMD 0402 - NCP15Xシリーズ. 負の温度係数のサーミスタ 高精度のベータレポート及び抵抗器 優れた長期安定性 ニッケルバリア電極 リフローはんだ付けに対応 用途: 温度センサ、トランジスタ温度補償、集積回路、発振回路、通信 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする