内容量1袋(25個)
仕様シリーズ:NCP 、 温度係数のタイプ:NTC 、 抵抗@ 25℃:4.7kΩ 、 許容差:±5% 、 アプリケーション:補償、センシング 、 パッケージ/ケース:0603 、 最大定格電力:100mW 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 NTCサーミスタSMD 0603 - NCP18Xシリーズ. 負の温度係数のサーミスタ 高精度のベータレポート及び抵抗器 長期にわたる優れた安定性 ニッケルバリア電極 再溶融はんだ付けが可能 用途: 温度センサ、トランジスタ温度補償、集積回路、振動回路、通信
注文コード49157003
品番NCP18XM472J03RB