※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M6
材質
ステンレス
注文コード
49157193
品番
SCBS-M6-16-FB
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・材質
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
5.6
寸法L1(mm)
6
寸法l2(mm)
3
寸法m(mm)
M6
材質
ステンレス
寸法d(mm)
3.2
寸法D(mm)
5
D
4
寸法D1(mm)
10