※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCB-M10-60-GB SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49157333 SCB-M10-60-GB SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49157333 SCB-M10-60-GB SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49157333

SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法m(mm)M10 寸法lG(mm)60 注文コード49157333 品番SCB-M10-60-GB
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490
この商品は寸法m・寸法lGなど42種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)10 寸法l2(mm)4.5 寸法lG(mm)60 寸法m(mm)M10 材質スティール 寸法d(mm)6 寸法D(mm)8 D7 寸法D1(mm)16 質量(g)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4044:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする