※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M8
寸法lG(mm)
20
注文コード
49157455
品番
SCB-M8-20-GB
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,397
販売価格(税別)
¥
1,270
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・寸法lG
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
8
寸法l2(mm)
3.5
寸法lG(mm)
20
寸法m(mm)
M8
材質
スティール
寸法d(mm)
4.5
寸法D(mm)
6
D
5.5
寸法D1(mm)
13
質量(g)
13.5