曜日別特売
SCBS-M10-50-GB SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49157534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCBS-M10-50-GB SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49157534
SCBS-M10-50-GB SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49157534
SCBS-M10-50-GB SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49157534

SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法m(mm)M10寸法lG(mm)50注文コード49157534品番SCBS-M10-50-GB
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790
寸法L1(mm)10寸法l2(mm)4.5寸法lG(mm)50寸法m(mm)M10材質ステンレス寸法d(mm)6寸法D(mm)8D7寸法D1(mm)16質量(g)39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4044:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする