※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M12
寸法lG(mm)
50
注文コード
49157561
品番
SCBS-M12-50-GB
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・寸法lG
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
12
寸法l2(mm)
5
寸法lG(mm)
50
寸法m(mm)
M12
材質
ステンレス
寸法d(mm)
7.2
寸法D(mm)
10
D
8.5
寸法D1(mm)
18
質量(g)
56