NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M10
注文コード
49157744
品番
SCB-M10-50-R
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
寸法m
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
39
寸法L1(mm)
10
寸法l2(mm)
4.5
寸法LR(mm)
51.7
寸法m(mm)
M10
寸法D(mm)
8
D
7
寸法D1(mm)
16