※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M4
注文コード
49157841
品番
SCB-M4-16-R
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
寸法m
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
1.9
寸法L1(mm)
4
寸法l2(mm)
2.1
寸法LR(mm)
16.5
寸法m(mm)
M4
寸法D(mm)
3
D
2.5
寸法D1(mm)
7