※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCB-M6-40-R SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49157963 SCB-M6-40-R SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49157963

SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法m(mm)M6 注文コード49157963 品番SCB-M6-40-R
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は寸法mなど80種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)11 寸法L1(mm)6 寸法l2(mm)3 寸法LR(mm)40.8 寸法m(mm)M6 寸法D(mm)5 D4 寸法D1(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2811:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする