※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCH-6 SCH 六角頭用カバーキャップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49158706 SCH-6 SCH 六角頭用カバーキャップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49158706 SCH-6 SCH 六角頭用カバーキャップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49158706

SCH 六角頭用カバーキャップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) D12.9 注文コード49158706 品番SCH-6
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品はD・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)0.6 D12.9 寸法H(mm)13 寸法D(mm)10 寸法l(mm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49158697
2024-11-03
用途:
怪我防止のため
アライ製作所 様 (製造業)

ナットから飛び出たボルトに触って怪我をしないように使用。結構高いのでもっと安くしてくれると嬉しい。

対象商品:
49158697
2023-08-04
用途:
擦れ防止
Fresh road 様 (農・林・水産業)

フィット感が良いので、安全で見た目も綺麗だと思います。

対象商品:
49158706
2021-10-24
用途:
自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

ボルトナットがむき出しになっているところの保護に使用。少しきつめなので外れる心配はないが、外したいときには簡単には外せず最悪の場合は壊すしかなさそう。もう少し柔らかい材質のものがあるとさらに良いと思う

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3879:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする