MURATA(村田製作所)
サーミスタ Murata PTC
(1件のレビュー)
返品不可
内容量
1袋(5個)
シリーズ
POSISTOR PRG
注文コード
49158717
品番
PTFL04BH222Q2N34B0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
217
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
村田製作所PTFMシリーズ。PTFシリーズは検知機能が高く、検知温度の周辺では抵抗値の激しい変化が示されます。電源コンポーネントの過熱を予防するための温度検知器に適しています。このシリーズはL又はMタイプで使用できます。PTFMはネジ留めラグあり。PTFLはリードタイプ。熱応答性に優れた小型設計。機械的振動への耐性あり。非接触型のため長寿命。
長さ(mm)
5
奥行(mm)
4
シリーズ
POSISTOR PRG
抵抗(Ω)
330(25℃)
温度係数
PTC
動作温度(℃)
-10(Min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
自動車、AV機器、通信機器、家庭用電気製品、情報機器、電源