NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー関連商品
SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M(mm)
M10
寸法L(mm)
35
材質
スティール製
注文コード
49159765
品番
SCS-M10-35-GB
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法M・寸法L・材質
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。
鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
寸法B(mm)
5
寸法D(mm)
7
寸法L(mm)
35
寸法M(mm)
M10
寸法d(mm)
6
材質
スティール製
質量(g)
16