※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCSS-M16-35-GB SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49160054 SCSS-M16-35-GB SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49160054

SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法M(mm)M16 寸法L(mm)35 材質ステンレス製 注文コード49160054 品番SCSS-M16-35-GB
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は寸法M・寸法L・材質など44種類から選べます 他の種類を見る

ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。
鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。

寸法B(mm)8 寸法D(mm)12 寸法L(mm)35 寸法M(mm)M16 寸法d(mm)10.7 材質ステンレス製 質量(g)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする