NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SCX-H セラミック六角ボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
寸法l(mm)
30
注文コード
49161463
品番
SCX-M10-30-H
参考基準価格(税別)
¥4,890
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・寸法l
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
セラミック
頭部形状
六角
質量(g)
12.8
寸法L1(mm)
6.4
寸法B(mm)
16
寸法l(mm)
30
寸法m(mm)
M10
ねじの呼び
M10