※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SCX-H セラミック六角ボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
寸法l(mm)
25
注文コード
49161673
品番
SCX-M8-25-H
参考基準価格(税別)
¥4,390
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・寸法l
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
セラミック
頭部形状
六角
質量(g)
6.6
寸法L1(mm)
5.3
寸法B(mm)
13
寸法l(mm)
25
寸法m(mm)
M8
ねじの呼び
M8