testo(テストー)
testo(テストー)の 電子部品(オンボード)
testo(テストー)の 能動部品
testo(テストー)の ディスクリート
サーミスタ Testo NTC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49162366
品番
0610 1725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サーミスタタイプ:NTC 、 最低検出温度:-35℃ 、 最大検出温度:+80℃ 、 応答時間:5 s 、 プローブ径:3mm 、 プローブの長さ:40mm 、 終端:未処理終端 、 testo温度センサ