VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
サーミスタ Vishay NTC
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
仕様
シリーズ:NTCLE213E3 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:5s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±2% 、 最大定格電力:100mW 、 長さ:2.5mm 、 奥行き:2.5mm 、 高さ:5.5mm 、 寸法:2.5 x 2.5 x 5.5mm 、 動作温度 Max:+150℃
注文コード
49162646
品番
NTCLE213E3103GLB0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
この商品は
仕様・内容量
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:NTCLE213E3 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:5s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±2% 、 最大定格電力:100mW 、 長さ:2.5mm 、 奥行き:2.5mm 、 高さ:5.5mm 、 寸法:2.5 x 2.5 x 5.5mm 、 動作温度 Max:+150℃