SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2Rシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49162907
品番
CJ2RA10-20SZ
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
20
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード